3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー。
アルミボディーにゴムコーティングを施し手触り抜群。
ヘッド部にアンチロールデザインを採用し机の上などに置いたライトが転がっていくことを防ぎます。
自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。
IPX7防水。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High
テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。