※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
潤工社
潤工社の 電線/ケーブル
潤工社の 通信ケーブル
潤工社の 同軸ケーブル
FEP高周波同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
43103964
品番
DFS030-GY-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途
高周波機器、小型機器の配線
仕様
外部導体密度最小%:90、誘電体材質:FEP、誘電体色:自然、誘電体外径(mm)1.51
色
灰
備考
1.5D相当
長さ(m)
100
材質(シース)
FEP
仕上外径(mm)
1.28
シース厚(mm)
0.2
シース色
灰
導体構成(本/mm)
内部:7/0.18、外部(横巻):16/4/0.12
導体外径(Φmm)
内部:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
内部:銀めっき軟銅線
特性インピーダンス(Ω)
50±2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表