※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体外径(Φmm)0.24 注文コード43104068 品番AE11B010-TA-BKXW-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は導体外径・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
仕様計算断面積mm2:0.035、撚り合せピッチ(mm):19 長さ(m)100 定格電圧600V 2本撚 外径(Φmm)0.74 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体構成(本/mm)7/0.08 導体外径(Φmm)0.24 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線 より合わせ外径(Φmm)1.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする