丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の ビニロンロープ
ビニロンSロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43104121
品番
4mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。
柔軟性があり扱いやすいです。
用途
リードロープ、コンテナバック、漁業用
材質
ビニロン、ポリエステル混合糸
質量(kg)
2(95巻あたり)
色
白
長さ(m)
200
太さ(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。