丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
PVトワイン GG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
43104428
品番
2.0mm 2.0kg巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽く強度があります。
また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。
摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途
トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用
質量(kg)
2(126巻あたり)
色
GG(グレー)
長さ(m)
約870
太さ(mm)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません