(+-)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) ねじの呼びM3.5 注文コード43104537 品番M3.5×5
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はねじの呼び・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)5 材質 十字穴番号2 寸法t(mm)1.25 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.73/(最小)1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1776:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする