Peacock(尾崎製作所)
ニューピクテスト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
校正証明書
メーカー実施校正書
注文コード
43104558
品番
PCN-2L(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度
材質
超硬
タイプ
ノークラッチタイプ
測定範囲(mm)
0.28
目量(mm)
0.002
測定力(N)
0.3以下
目盛仕様
0-140-0
測定子長さ(mm)
19.86
戻り誤差(μm)
3
指示誤差[全測定範囲](μm)
4
測定子
XN2L-2付
繰返し精密度(μm)
1
指示誤差(μm)
10目盛:2
校正証明書
メーカー実施校正書
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません