NA-019L シャークミラー8L

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104681 品番NA-019L
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!
ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用
美しさにこだわった高品質鏡
純正より広く見えるR1000鏡
ステンレスボルト採用
水平翼モチーフのウィングレットステー
衝撃緩和機構

用途内容:本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書 材質ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他 本体質量(g)438 パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×140(D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする