TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 外装系
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用ミラー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バックミラー
NA-020 アローミラー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43104690
品番
NA-020
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
エッジ感のあるデザイン ターナー採用の軽量ミラー!
風を射る!ストリートミラー
用途
内容:本体×1
材質
PP+亜鉛ダイキャスト
質量(g)
258
パッケージサイズ(mm)
178(H)×215(W)×43(D)