TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 外装系
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用ミラー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バックミラー
NA-021 トラッドミラーEX
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43104699
品番
NA-021
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
調整しやすく見やすいトラディショナルスタイルミラー
レトロバイクにフィットするトラディショナルスタイル!
用途
内容:本体×1
材質
ABS樹脂+スチール
質量(g)
364
パッケージサイズ(mm)
213(H)×210(W)×61(D)