PG-297 PG-297 シールドバグクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品] 43104891 PG-297 PG-297 シールドバグクリーナー TANAX(タナックス)[バイク用品] 43104891

PG-297 シールドバグクリーナー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104891 品番PG-297
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルカリが効く虫汚れが気持ち良く落ちるシールドクリーナー。携帯しやすい小型ボトルで虫汚れをさっと除去
塗装やヘルメットシールドを痛める、虫の死骸のリン酸を濃密アルカリ成分で分解!
塗布して水を含ませたクロスで等で拭き取るだけの簡単除去!
シールド以外にもスクリーンやカウル面にも使用可能です。
たっぷり使える50mL

用途部品構成:本体×1 寸法(mm)110×Φ60 内容量(mL)50
注意
※用途以外には使用しないでください。
※変色や剥離する可能性がありますので、コーティング施工部やアルマイトパーツには使用出来ません。もし付着してしまった場合は直ちに多量の水で洗い流して下さい。
※材質によってはスモーク・ミラーフィルム等が剥離する可能性がある為、目立たない箇所で確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする