MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の ライダーズグッズ
MARUTO(大久保製作所)の 防寒用品
MARUTO(大久保製作所)の バイク用ハンドルカバー
SHB-M01 バイク用サマーメッシュハンドルカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
43104945
品番
SHB-M01
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
バイク用サマーメッシュハンドルカバー
適合車種:50ccスクーター〜大型バイクまで(幅広い車種にお使いいただけます)
遮光率・UVカット率:99.9%の特殊生地使用
酷暑対策、気化冷却
用途
付属品(セット内容):カバー本体×1セット(取付用ヒモ×3本)
質量(g)
(使用時)180
本体質量(g)
約200