649-A350-1-H:-0.1MPA 指針接点付真空計 旭計器工業 43104969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指針接点付真空計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個ケース形状A大きさ100接続ねじG3/8注文コード43104969品番649-A350-1-H:-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

ケース形状A接点上限1接点接続ねじG3/8大きさ100測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
注意
1接点の場合は、100、150共SPDT(1ab)接点です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする