SBH82DJP H オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセット SONY 43105169

オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43105169 品番SBH82DJP H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソニー独自の音導管設計により、耳をふさがない構造ながら、音導管を通して鼓膜の方向にダイレクトに音を届けることで、周囲の音とプレーヤーからの音(音楽など)がブレンドされる新しいリスニング体験を提供します。独自の測定データに基づき、周囲の音の聞こえやすさと広がりのある音を両立させ、BGMのように音楽を楽しむことができます。

セット内容充電用USB Type-C(TM)ケーブル(15cm)、リングサポーター(S、M、L)、保証書、取扱説明書 グレー 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格ver.4.2 充電時間約2時間 連続再生時間最大7.5時間 充電方式USB充電 イヤホン形状耳掛け式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする