本体

ワイヤレスマイク BOYAMIC2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43105530 品番BOYAMIC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンテンツ制作やライブ配信に最適な2.4GHzミニワイヤレスマイクシステム。
32bit float(フロート)録音対応で高音質録音が可能、送信機には8GBの内蔵ストレージを搭載。最大-40dBノイズの低減を実現するAIアクティブノイズキャンセリング機能により、クリアな音声で収録が可能です。
最大4台まで同時接続でき、スマホやカメラなど幅広い機器に対応。AMOLEDタッチスクリーン付き受信機で直感的に操作でき、充電ケース付きで持ち運びも便利です。

仕様●【RF出力電力】トランスミッター:<10dBm、レシーバー:<10dBm●サンプリングレート:48kHz●データ転送ポート:USB-C●ビットレート:24 / 32bit●モニタリングポート:3.5mmTRSヘッドホン端子●画面:1.1インチAMOLED●充電サイクル:2回以上使用可能(送信機×2台)●信号変調:トランスミッター:ガウス周波数シフト・キーイング、レシーバー:ガウス周波数シフト・キーイング セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-C ケーブル×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 寸法(mm)トランスミッター:40×25.4×19.76、レシーバー:53.6×28.2×24.1、充電ケース:112×45.5×57.6 質量(g)トランスミッター:20.5、レシーバー:29.5、充電ケース:176 電源内蔵リチウムイオン電池 感度≧-32dB 連続使用時間トランスミッター:約9時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オフ)、レシーバー:約6時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オン)、約15時間(送信機×2+受信機×1) 周波数特性トランスミッター:20Hz〜20kHz、レシーバー:20Hz〜20kHz 充電時間トランスミッター:約1.75時間、レシーバー:約2時間、充電ケース:約2.5時間(5V/2.5A) 保証期間2年間 S/N比トランスミッター:≧90dB、レシーバー:≧90dB 音圧レベル(dB)115 SPL 歪率(%)≦0.1 電源供給USB-Cポート 動作温度(℃)トランスミッター:-20〜50、レシーバー:-20〜50、充電ケース:-20〜50 バッテリー容量(mAh)トランスミッター:220、レシーバー:430、充電ケース:2900 アンテナトランスミッター:PIFA(板状逆Fアンテナ)、レシーバー:PIFA(板状逆Fアンテナ) 保管温度(℃)トランスミッター:-20〜50、レシーバー:-20〜50、充電ケース:-20〜50 指向性マイク:無指向性 伝送方法トランスミッター:2.4GHzデジタル周波数帯、レシーバー:2.4GHzデジタル周波数帯 無線通信方式モノラル、ステレオ、セーフティトラック リファレンスレベル-20〜-42dBu(マイク入力0dBゲイン) 通信距離(m)300(障害物や干渉のないオープン環境で測定。障害物がある場合、約60m) オーディオ入力内蔵コンデンサーマイクカプセル オーディオ出力USB-C / 3.5mmアナログ出力 ストレージ8GB

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする