Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・シルクス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107255
品番
LSXAU-1347-100-L27-DF-I
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:1347
質量(g)
218
消費電力(W)
23.5
光源色
電球色2700K
光束(Lm)
1069