アトム
アトムの 革手袋
アトムの 豚革手袋
床革甲メリヤス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43107847
品番
2031
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐久性と安全性に優れている。甲部メリヤス生地、袖口にフィット。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚革
色
白
機能
耐久性
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
質量(g)
115
加工
甲メリ