IceBatteryMini(アイスバッテリーミニ)高性能保冷剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 43108233 品番 IB-MINI-ICEPACK-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。
アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。
アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!
アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!
アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。
形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。
現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。
別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。
専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。
1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5〜10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。
世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。

用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5〜10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。 セット内容保冷剤10枚セット 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚 時間【保冷剤本体冷凍】10〜12時間 質量(g/枚)約600 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
注意
※保冷剤本体は冷却専用です。温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。
※使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
※繰り返しご使用いただけます。本品が破損したり、凍結できなかった場合は交換してください。
※食品ではないので、食べないでください。
※乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
※身体に直接あてて使用しないでください。
※ドライアイスで冷却しないでください。本製品が破損するおそれがあります。
※廃棄する際は、各自治体のルールに従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43108224
2022-01-30
用途:
さすが高性能
医療・福祉・介護関連業

冷凍庫の温度を基準内に保つために使っていますが、一定の温度にがっちり凍っていて安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
43108224
2021-07-09
用途:
要冷蔵商品の保管
サービス業

使いやすい保冷剤を探していました。
ロゴスの商品など長時間タイプを探していました。
ロゴスの商品はいいのですが、冷凍の条件で制約があり
すぐに固まらなかったりしましたが、こちらの商品は
厚さも薄いこともあり、すぐに固まりました。
あとはどのくらい保冷できるかですが……

2人が参考にしています
対象商品:
43108224
2020-04-06
用途:
釣り
金融・保険業

TVのがっちりマンでーで商品を知り、釣った魚をクーラーボックスに入れ、保冷剤を3個使用し使っています。
冷却時間が長く、氷のようにすぐに溶けず使いやすいので大変重宝しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする