大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用バックショットミラー
バックミラー イスズ 86-
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43109299
品番
DI-279
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
PP
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
312×232
パーツNo.
1-71737-622、MC922758、1-71707-152-0、1-71737-622-2、1-71737-917-2、1-71737-917-0、MC937795、1-71737-917-1、1-71707-152、1-71737-917、1-71737-917-3
有効寸法(mm)
290×212
曲率半径
R620
適合メーカー
ISUZU、MMC