※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ケース形状D大きさ150接続ねじG1/2注文コード43110490品番649-D480-1-L:-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はケース形状・大きさ・接続ねじなど24種類から選べます他の種類を見る 圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。