大阪魂
(+)バインド小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
3
3
3
4
5
6
7
10
12
14
16
18
20
25
30
8
15
13
28
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43110812
品番
M3×3
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01