大阪魂
(+)バインド小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
10
12
16
15
3
4
5
6
7
14
18
25
30
8
13
28
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43111013
品番
M3.5×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.5
寸法f(mm)
0.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30