M4×28 (+)バインド小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43111083

(+)バインド小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)28
28
14
16
18
20
25
30
15
13
3
4
5
6
7
10
12
8
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(500個)注文コード43111083品番M4×28
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)28材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状バインド寸法K(mm)1.7寸法f(mm)0.8寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.3十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする