SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV1300)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
注文コード
43114015
品番
SV1300-5FU-C-N7
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード