SV1A00-5W1UD S Series(SV1A00) SMC 43114697 SV1A00-5W1UD S Series(SV1A00) SMC 43114697

S Series(SV1A00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし 注文コード43114697 品番SV1A00-5W1UD
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など30種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気 コネクタM12防水:(W1) 300 mm パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする