SV1A00-5FUD-T-C4 S Series(SV1A00) SMC 43114803 SV1A00-5FUD-T-C4 S Series(SV1A00) SMC 43114803

S Series(SV1A00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 注文コード43114803 品番SV1A00-5FUD-T-C4
参考基準価格(税別)¥16,340 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など30種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする