スミグリスリザーバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000cc) 注文コード43114908 品番268070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安心の国産グリース

用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース) 成分鉱油・カルシウム石鹸 淡褐色 使用温度範囲-5〜80℃ ちょう度355〜385 危険物の類別非危険物
注意
1.本品の交換、取付時にエアやゴミが混入すると潤滑性能の低下や給油機器の機能を阻害します。
2.本品のキャップを取って、中ブタをはずさず、そのまましっかり装着してください。
3.本品容器の山が全部密着したらグリースがなくなっています。新品と交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43114908
2024-03-15
用途:
大型
卸売・小売業

純正のかわりに購入。
他の人のレビューどおり純正と変わらず全然使えます。

対象商品:
43114908
2024-06-03
用途:
大型車に使用
柴田建材 様 (運輸・通信業)

値段も安く取り付けも簡単で大変満足してます、また購入したいと思う

対象商品:
43114908
2023-03-04
用途:
トラックのメンテナンス

安くも高くもない。試しに購入しました。純正品と変わらないと思います。

対象商品:
43114908
2023-11-06
用途:
グリスリザーバーの交換時

普通に使用できています。もう少し値段が安かったらもっといいのですが。

2022-02-06
用途:
トラックのメンテ
たくみ商店 様 (卸売・小売業)

とても使いやすいです また無くなったら頼みたいと思います。

対象商品:
43114908
2021-10-22
用途:
大型車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型車両のオートグリス用に購入、今のところは、問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43114908
2022-01-30
用途:
トラックのメンテ
たくみ商店 様 (卸売・小売業)

説明書も分かりやすくて使いやすいまた買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする