曜日別特売
SV2400-5W2UD S Series(SV2400) SMC 43116404

 

SV2400-5W2UD S Series(SV2400) SMC 43116404
SV2400-5W2UD S Series(SV2400) SMC 43116404

S Series(SV2400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなし注文コード43116404品番SV2400-5W2UD
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W2) 500 mmパイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする