ルーチ・リミット フレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38.5 光束(Lm)2465 注文コード43116696 品番LRF-T3975W-N-DF-I-9
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は消費電力・光束など960種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)灯具:3990 質量(g)67/1012mm 消費電力(W)38.5 光源色昼白色(組立後の色温度:4100K) 光束(Lm)2465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする