グーグルのネット記事で出てきて速攻購入しました。このような物があることを知らなくて、今まで普通のムシ回しを使用していましたが、こちらの商品はムシを保持できるので何かと便利です。DIYでも仕事でも使用するので、ちょっとしたことですが、とても助かります!先端も替えがあることがとても良いです。私はMCL-50を購入しました。丁度良い長さです。持ち手の先が約50mmで全体で約120mmです。高級感があり、人に貸したくない自分専用になりますね!