SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV3500)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
注文コード
43118854
品番
SV3500-6FU
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6) DC12
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード