※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×45 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43119404 M8×45 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43119404

(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43119404 品番 M8×45
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)45 材質黄銅 十字穴番号3 寸法r(mm)(最小)0.80 表面処理ニッケル 寸法C(mm)約0.4 頭部形状丸皿 寸法K(mm)4.4 寸法f(mm)約1.8 寸法m(mm)8.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)16 十字穴深さ(mm)(最大)5.16/(最小)4.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする