大阪魂
(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43120034
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
約0.3
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7