M4×10 (+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43120052

(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)10
内容量1箱(2000個)注文コード43120052品番M4×10
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状丸皿小頭寸法K(mm)2寸法f(mm)約0.3寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする