ルーチ・リミット フレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)34.1 光束(Lm)1995 注文コード43121316 品番LRF-T3525W-L30-DF-I-9
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は消費電力・光束など960種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)灯具:3540 質量(g)67/1012mm 消費電力(W)34.1 光源色電球色3000K(組立後の色温度:2700K) 光束(Lm)1995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする