ルーチ・リミット フレックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38.7 光束(Lm)2264 注文コード43121508 品番LRF-T4000W-L30-DF-I-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は消費電力・光束など960種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)灯具:4015 質量(g)67/1012mm 消費電力(W)38.7 光源色電球色3000K(組立後の色温度:2700K) 光束(Lm)2264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする