Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・リミット フレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
21.1
光束(Lm)
1163
注文コード
43122375
品番
LRF-T2175W-L27-DF-I-9
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
960
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
灯具:2189
質量(g)
67/1012mm
消費電力(W)
21.1
光源色
電球色2700K(組立後の色温度:2400K)
光束(Lm)
1163