大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
120
120
120
80
75
105
125
170
110
115
130
150
160
175
180
185
190
250
220
240
55
70
60
65
85
90
95
100
140
210
230
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43122895
品番
M5×120×50
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
120
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴