大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
130
130
130
80
75
105
120
125
170
110
115
150
160
175
180
185
190
250
220
240
55
70
60
65
85
90
95
100
140
210
230
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43122913
品番
M5×130×50
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
130
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴