大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
165
165
80
75
105
120
125
170
110
115
130
150
160
175
180
185
190
250
220
240
55
70
60
65
85
90
95
100
140
210
230
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43122965
品番
M5×165×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
165
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴