大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
220
220
220
120
110
130
150
160
190
250
140
210
230
240
55
70
80
60
65
75
85
90
95
100
105
125
170
115
175
180
185
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43123141
品番
M6×220×50
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
220
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴