商品画像

BL1030B DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125751 BL1030B DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125751 BL1030B DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125751 BL1030B DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125751 BL1030B DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125751 BL1030B DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125751

DIGIFORCE 10.8V 互換バッテリー (マキタ対応 互換品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43125751 品番BL1030B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マキタ10.8Vスライド式(CXT)シリーズの電動工具・クリーナー等の機種に対応しています。
本互換バッテリー(10.8V3.0Ah)は、オリジナルバッテリー(10.8V/1.5Ah)よりも容量が大きいので、1回の充電で電動工具やクリーナーなどの使用時間が増加します。
過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護機能を搭載。
個別の電圧監視システムを搭載している高品質のセルを採用しています。
電気用法の技術基準(別表第十二規格)に適合(PSEマーク表示)した製品ですので、
純正品と同様に安心かつ安全にお使いいただけます。
マキタ純正充電器(DC10SA/DC10WD)でご使用いただけます。

適合充電式クリーナー(CL107FDSHW・CL108FDSH・CL106FDSHW)、充電式アングルインパクトドライバ(TL064DSH)、充電式ハンディソー(MUC100DSA・MUC100DWHG)、充電式インパクトドライバ(TD111DSHX・TD110DSHX)、充電式ドライバドリル(DF333DSHX・DF033DSHX)、14mm充電式ハンマドリル(HR140DSHX)、充電式ラチェットレンチ(WR101DZ)、充電式マルチツール(TM30DSH)、85mm充電式マルノコ(HS301DSH)、充電式草刈機(MUR100DSH・MUR100DSHC 等) 寸法(mm)86×64×11 質量(g)211 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)10.8 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はマキタ純正品ではございません。互換品になります。
※マキタ対応互換バッテリーの為、他メーカーの電動工具や充電器では正常に動作しない場合があります。また、保証の対象外となります。
※電池残量ランプは、ボタンを押している間のみ点灯いたします。常時点灯いたしませんので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする