商品画像

BL1830B DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125760 BL1830B DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125760 BL1830B DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125760 BL1830B DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125760 BL1830B DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125760 BL1830B DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品) デジフォース 43125760

DIGIFORCE 18V/3.0Ah 互換バッテリー (マキタ対応 互換品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43125760 品番BL1830B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。
DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。
マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。
純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。
過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。
全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。
マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)

適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど) 寸法(mm)116×75×50 質量(g)405 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)18 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はマキタ純正品ではございません。互換品になります。
※マキタ対応互換バッテリーの為、他メーカーの電動工具や充電器では正常に動作しない場合があります。また、保証の対象外となります。
※電池残量ランプは、ボタンを押している間のみ点灯いたします。常時点灯いたしませんので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする