代表画像

TF-M5X0.8-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 43126828 TF-M5X0.8-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 43126828

タップ TF-M-DNCF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126828 品番TF-M5X0.8-DNCF PB070
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】25、【NOF】5、【OAL】70、【Pre-hole】4.2、【Standard】DIN 371、【TDZ】M5、【THL】14、【TP】0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする