代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの コレットホルダ
モジュラーヘッド QR12-ER
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43127239
品番
QR12-18ER11
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
その他
【CPS】QR12、【CSI】ER11、【DCONNWS】0.5、【DCONXWS】7、【LF】23、【LSC】23、【Shank】A -QR12
D
18
D1
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE