代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
穴あけ・旋削加工用複合工具 A-TBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43127266
品番
A07080-TBMRF-2.25
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
XCMT040102R-PS
CSP
TRUE