トルネ
チャック付きポリ袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(30枚)
1パック(4枚)
1パック(5枚)
1パック(7枚)
1パック(30枚)
1パック(10枚)
1パック(14枚)
1パック(28枚)
1パック(17枚)
1パック(20枚)
1パック(26枚)
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
43127449
品番
P-3701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
食品衛生法適合品。お菓子や小物の小分けや保管に便利なジッパー付き袋です。豊富なサイズ展開で文房具や書類、衛生用品、衣類なども整理できます。旅行や出張にもおすすめです。
用途
小分け袋 ジッパー袋 透明
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約50×70
サイズ
A9
サイズ(号)
1
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-20