Zラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127641 品番5493225024
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

業務用ハンガーラックのZラック。
アパレル業や展示会などにご利用ください

用途荷役運搬用 質量(kg)約33 車輪径(Φmm)75 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム・樹脂 積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 表面処理粉体焼き付け塗装 使用キャスター4輪自在 外寸法・高さ(mm)1703 外寸法・奥行(mm)490 外寸法・間口(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする