大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43127777
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
30
十字穴番号
4
表面処理
ブラック
材質
ステンレス
寸法C(mm)
約0.7
頭部形状
皿
寸法K(mm)
5.7
寸法m(mm)
10
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
20
十字穴深さ(mm)
(最大)5.95/(最小)5.15