曜日別特売
CDF-25-6 コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 43127939

コンデンサーブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード43127939品番CDF-25-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。

用途
異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(外径×植付×全長)19×70×325線径(Φmm)0.6毛材ナイロン
注意
※本商品は金属探知での検知を100%保証するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする